MOTTERU(モッテル)クリーニングクロス SMLサイズ ひと拭きで指紋汚れをするんっ 幅広い用途に 全1色 超極細繊維BelimaX使用 Mサイズ 2枚 (MOT-CL02M-AM)

MOTTERU(モッテル)クリーニングクロス SMLサイズ ひと拭きで指紋汚れをするんっ 幅広い用途に 全1色 超極細繊維BelimaX使用 Mサイズ 2枚 (MOT-CL02M-AM) MOTTERU MOTTERU(モッテル)クリーニングクロス SMLサイズ ひと拭きで指紋汚れをするんっ 幅広い用途に 全1色 超極細繊維BelimaX使用 Mサイズ 2枚 (MOT-CL02M-AM) MOTTERU MOTTERU(モッテル)クリーニングクロス SMLサイズ ひと拭きで指紋汚れをするんっ 幅広い用途に 全1色 超極細繊維BelimaX使用 Mサイズ 2枚 (MOT-CL02M-AM) MOTTERU MOTTERU(モッテル)クリーニングクロス SMLサイズ ひと拭きで指紋汚れをするんっ 幅広い用途に 全1色 超極細繊維BelimaX使用 Mサイズ 2枚 (MOT-CL02M-AM) MOTTERU MOTTERU(モッテル)クリーニングクロス SMLサイズ ひと拭きで指紋汚れをするんっ 幅広い用途に 全1色 超極細繊維BelimaX使用 Mサイズ 2枚 (MOT-CL02M-AM) MOTTERU MOTTERU(モッテル)クリーニングクロス SMLサイズ ひと拭きで指紋汚れをするんっ 幅広い用途に 全1色 超極細繊維BelimaX使用 Mサイズ 2枚 (MOT-CL02M-AM) MOTTERU MOTTERU(モッテル)クリーニングクロス SMLサイズ ひと拭きで指紋汚れをするんっ 幅広い用途に 全1色 超極細繊維BelimaX使用 Mサイズ 2枚 (MOT-CL02M-AM) MOTTERU MOTTERU(モッテル)クリーニングクロス SMLサイズ ひと拭きで指紋汚れをするんっ 幅広い用途に 全1色 超極細繊維BelimaX使用 Mサイズ 2枚 (MOT-CL02M-AM) MOTTERU

汚れを絡めとる「ベリーマX」採用
水性・油性の汚れにも強い
いろいろな用途に使用できる
柔らかく優しい手触りで傷つきにくい
水洗いできて繰り返し使える
選べるサイズと枚数
価格はサイズと枚数によって異なります

材質ポリエステル80%、ナイロン20% 厚さ(mm)約1前後 質量(g)約22(パッケージ込み) 本体質量(g)1枚:約9※2枚入りは1枚入りの倍の質量です 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パッケージ:約95x7x190※2枚入りは厚さのみ異なります、Mサイズ:約200×1×200 保証期間初期不良のみ交換保証、商品企画、開発、設計、サポートを日本で行っております。 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07282041 MOT-CL02M-AM
オープン
1,298
1,428 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする