90°可動式ヘッド
メモリー機能付:前回最終点灯モードで点灯します。
仕様スポットライト:超高輝度LED 6500K、フラッドライト:超高輝度 LED 90+ CRI 4500K、付属品滑り止め付ヘッドバンド/充電ケーブル (Type-C)/ヘルメットバックル×4寸法(mm)68×41×30質量(g)175使用電池3.7V2600mAh充電池防塵防水性能IP65/IK07充電時間(時間)約4電源タイプ充電式明るさ(Lm)スポット/400 、 スポット+フラッド/600、フラッド/(Hi)300-(Mid)150-(Eco)20照射距離(m)約82(最大時)点灯時間スポット/約5、スポット+フラッド/約4、フラッド/(Hi)約5、(Mid)約10、(Eco)約30演色指数(Ra)スポット/70+、ワイド/90+(CRI)電球の種類LED内容量1個