曜日別特売

充電式 LEDヘッドライト

充電式 LEDヘッドライト - TAKENOW充電式 LEDヘッドライト - TAKENOW充電式 LEDヘッドライト - TAKENOW充電式 LEDヘッドライト - TAKENOW充電式 LEDヘッドライト - TAKENOW充電式 LEDヘッドライト - TAKENOW

72°可動式ヘッド
メモリー機能付:前回最終点灯モードで点灯します。

仕様チップ/レンズ:スポット&ワイド照射一体化/ 高輝度LED 6500K付属品滑り止め付ヘッドバンド/充電ケーブル (Type-C)/ヘルメットバックル×4寸法(mm)41×45×60質量(g)192使用電池3.7V2600mAh充電池防塵防水性能IP65/IK07充電時間(時間)約4電源タイプ充電式明るさ(Lm)Hi/800-Mid/200-Eco/20照射距離(m)約80(最大時)点灯時間Hi/約3時間-Mid/約6時間-Eco/約60時間電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07293408HL011
9,000
8,398
9,238(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする