曜日別特売

おこづかいばこ

おこづかいばこ - カール事務器おこづかいばこ - カール事務器おこづかいばこ - カール事務器おこづかいばこ - カール事務器おこづかいばこ - カール事務器おこづかいばこ - カール事務器おこづかいばこ - カール事務器おこづかいばこ - カール事務器
(1件のレビュー)

スチール製の丈夫な家庭用小型貯金箱
お子さまの初めてのお金の管理におすすめ
上蓋は投入口が付いており、硬貨を入れるとトレー下へ落ちる仕組み
トレーは仕切り付きのため、用途に合わせて大人用の小物収納としても便利です。
底面に2つの穴(Φ3.6)が付いており、設置したい場所へねじ止めすれば無人販売用の集金箱、または募金箱として活用可能です。(*固定用ネジは別売り)

付属品鍵2個質量(g)430本体サイズ(mm)W125×L101×H60内容量1個
注意
※*固定用ネジは別売りです。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
本体サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07298369CB-8050-W430W125×L101×H60ホワイト
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
07298378CB-8050-U430W125×L101×H60ライトグリーン
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
07298387CB-8050-P430W125×L101×H60ピンク
2,200
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

貯金箱になるスチール製ミニ金庫【おこづかいばこCB-8050】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 貴重品入れ
その他業種

子供用のおこづかいばこかなぁ?大丈夫かなぁ?と思ったのですが、デスクの引き出しの中にきれいに入りました。
切手やカード類を入れるのにちょうどいい感じです。
色もかわいくて、引き出しを開けるたびにテンションがあがります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする