Q1R 充電式LEDペンライト
スリムなペンタイプながら550ルーメンの明るさを出力。コンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に放出するヒートシンクの役割も果たします。圧倒的なパワーとコンパクトなサイズで、作業者のポケットに入れておくと便利な優れものです。3段階の明るさに調節できるほか、お好みの明るさぴったりに調節できるDimmingモード(無段階調光機能)搭載。ヘッドを回転させることでワイドからスポットまでフォーカスできます。
全長(mm)144
色ダークグレー
材質(本体)アルミニウム(アルマイト処理)
質量(g)48
スイッチ電子スイッチ
外径(Φmm)15
バッテリーリチウムポリマーバッテリー 10780 720mAh (2.66 Wh) 3.7V
充電時間80%=1時間、100%=1時間30分
使用環境温度(℃)-20~+50
連続点灯時間1時間(MAX)、2時間15分(Medium)、4時間45分(Low)、50時間(Dimming/Low)
環境温度範囲(℃)充電:0~+45
明るさ(Lm)550(MAX)、100(Medium)、50(Low)、6~125(Dimming)
LED使用数(個)CREEパワーチップ1
防水性IP20
照射距離(m)最大100
電球の種類LED
内容量1本