圧着工具

圧着工具 - ホーザン圧着工具 - ホーザン圧着工具 - ホーザン圧着工具 - ホーザン圧着工具 - ホーザン圧着工具 - ホーザン

1丁で2種類の端子、複数サイズを圧着可能なコンパクトマルチタイプ
成形確認機構付

用途(絶縁閉端子/裸圧着端子用)全長(mm)222質量(g)329適合サイズ【裸端子】1.25(圧着マーク:1)、2(圧着マーク:2)、【絶縁閉端子】CE1 、CE2、CE5入数1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
取扱説明書:(0.77MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07305798P-746
12,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする