ナイス スチール工具差し

ナイス スチール工具差し - マルキン印ナイス スチール工具差し - マルキン印ナイス スチール工具差し - マルキン印

ヨセポンチM20・M22サイズ用の、耐久性に優れたスチール工具差し(ツールフック)
工具差し部はラセン状となっており、ヨセポンチM20と、M22をそれぞれ一本ずつ収納できます。
ヨセポンチ以外にもラチェット・ドライバーなどを差したりマーカーを差すなど幅広い用途に活用いただけます。
差込部分が前に出ている為、ツバ付ヨセポンチを差し込むことができます。
ベルト通しは50mm / 60mmの作業用ベルトに対応。
2つ穴固定式でベルトにしっかりと固定できます。

用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。仕様4Φ軸 50mm、60mmベルト兼用 2穴材質スチール質量(g)200寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)89×87~84内容量1個
注意
※商品サイズ等に多少差異がある場合があります。ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。
※製造上の傷跡・汚れ等があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07298676#2359
4,280
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする