耐久性に優れたスチール製の可倒式カラビナ工具差し(ツールフック)軸径Φ8mmの小型軽量なD型カラビナ。カラビナ部分を左右に倒せる可倒式で、使用しないときはたたんでコンパクトに収納でき、使用時はカラビナが中央部でホールドされ、可動部のぐらつきを防ぎます。開口部はフラットなストレート型で、スムーズに工具を吊り下げられます。ベルト通しは50mm / 60mmの作業用ベルトに対応。2つ穴固定式でベルトにしっかりと固定できます。