液晶保護フィルム Dell S2725H-R 27インチ のぞき見防止
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。
周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。
紫外線99%、ブルーライトを約48%カット。
干渉縞モアレを防ぐフィルター構造
キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。
取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
付属品貼り付けシール×8、マウンティングタブ×2組、クリーニングクロス×1
適合機種Dell S2725H-R
取付方式両面テープ
対応インチサイズ27インチ 解像度(1920×1080)
のぞき見防止対応
ブルーライトカット対応
内容量1枚
注意
※こちらの商品は液晶画面表示領域のみをカバーするフィルターです。※ディスプレイ全て(フルフラットパネル全面)を覆う仕様ではございません。
※両面テープを使用してフィルターを装着、取外しされる場合、液晶画面を傷つける恐れがありますのでご注意ください。
※フルフラット液晶(画面とその周りの枠に段差がないもの)の場合、両面テープでの固定しかできない場合がございます。
※タッチパネル・タッチペンには対応しておりません。