ナチュラルチェスト3段

ナチュラルチェスト3段 フクダクラフト ナチュラルチェスト3段 フクダクラフト ナチュラルチェスト3段 フクダクラフト ナチュラルチェスト3段 フクダクラフト ナチュラルチェスト3段 フクダクラフト ナチュラルチェスト3段 フクダクラフト ナチュラルチェスト3段 フクダクラフト ナチュラルチェスト3段 フクダクラフト

環境に優しい無塗装の素材を使用した木製のナチュラルチェストです。
引出しが3杯あり、小物を分類して収納することができます。
持ち手部分にはネームプレートが付いていて分かりやすく収納できます。※ネームラベル紙は付属しておりません。
引出し内寸は、幅22奥行き31.5でA4書類がぴったり入るサイズです。
散らかりがちな小物や書類を、多段の引き出しで上手に分類できるスリムなチェスト。
キャスターのみ取り付けるだけの簡易組立なので、開梱から設置までらくらく。
耐荷重:天板10kg

用途
サイズ(約)
幅26.5×奥行36×高さ56cm
重量
(約)7.4kg
材質
(本体・引出し)中質繊維板
(ネームプレート)スチール
(キャスター)合成樹脂
幅(mm)265 ナチュラル 高さ(mm)560 奥行(mm)360 段数3段 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07323009 NC-3 NA
オープン
8,998
9,898 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 290 / 税込 319
沖縄地方 1 1,660 / 税込 1,826
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする