液晶保護フィルム MicroSoft Surface Laptop4 15インチ タッチパッド 指紋防止

液晶保護フィルム MicroSoft Surface Laptop4 15インチ タッチパッド 指紋防止 メディアフューチャー 液晶保護フィルム MicroSoft Surface Laptop4 15インチ タッチパッド 指紋防止 メディアフューチャー 液晶保護フィルム MicroSoft Surface Laptop4 15インチ タッチパッド 指紋防止 メディアフューチャー 液晶保護フィルム MicroSoft Surface Laptop4 15インチ タッチパッド 指紋防止 メディアフューチャー 液晶保護フィルム MicroSoft Surface Laptop4 15インチ タッチパッド 指紋防止 メディアフューチャー 液晶保護フィルム MicroSoft Surface Laptop4 15インチ タッチパッド 指紋防止 メディアフューチャー 液晶保護フィルム MicroSoft Surface Laptop4 15インチ タッチパッド 指紋防止 メディアフューチャー 液晶保護フィルム MicroSoft Surface Laptop4 15インチ タッチパッド 指紋防止 メディアフューチャー

クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。
高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。
色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。

付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種MicroSoft Surface Laptop4 15インチ タッチパッド 取付方式シリコン吸着 対応インチサイズ15型 特性指紋防止 内容量1枚
注意
※液晶の平面部のみを保護します。液晶端部分が湾曲している端末の場合は、曲面部分はカバーされません。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
※剥離フィルムを剥がす前にサイズを確認し、剥離フィルムを少しだけ剥がして、位置合わせをしてから貼り付けてください。
※一気に剥離フィルムを剥がしてから貼り付けると、大量の気泡が生じやすくなります。
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面を綺麗にしてから貼り付けてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07317330 anti-f-lspc04-mc002831
オープン
1,098
1,208 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする