ナイキ
耐火金庫(組込み・ダイヤル式)CW
収納物の種類や配置スペースにあわせて、計画的に選べる豊富なバリエーション。さまざまなオフィスにもフィットする収納庫です。
用途
事務用
トラスコ品番
123-2098
高さ(mm)
966
奥行(mm)
400
間口(mm)
830
施錠方法
テンキー式
内容量
1台
注意
※単体(組み込んだ状態)で使用の場合は、床固定などが必要になります。
※下置きとしてご利用の場合はベース(CW-900B-B)をご利用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07326561
CW-0911SD
¥
662,200
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
41,300
/
税込
¥
45,430
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません