無線受信機

無線受信機 日恵製作所

最大5chの複数信号を送信・受信可能
本製品はLoRa変調方式の送受信機で主にペアで使用します。PLCや各種検出装置の信号を受信機に最大5ch送信できます。電源はDC5~24Vで、AC100V用のACアダプタもオプション品であります。

質量(kg)0.16 定格電圧(V)DC5~24(AC100※オプション品のACアダプタを使用した場合) チャンネル数受信5ch 消費電流(mA)60 到達距離(m)300~1000 変調方式LoRa 内容量1個
注意
※外部アンテナ仕様にした場合の最大到達距離は、送信側の片方のみ外部アンテナにするか受信側の両方するかでも変わってきますので目安としてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07330989 RD-5LR
34,000
21,980
24,178 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする