ランタス WTL-500

ランタス WTL-500 アスベル

汁モレを防ぐ4点ロックでパッキン取り外し不要のシンプル構造なランチボックス。

材質フタ=PP/熱可塑性エラストマー、本体・仕切り・弁本体=PP、弁=シリコーンゴム 寸法(mm)178×108×63 ブルー 容量(mL)500 段数1 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07334306 A3528
オープン
699
769 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする