抗菌丸型ランチBOX2段

抗菌丸型ランチBOX2段 スケーター 抗菌丸型ランチBOX2段 スケーター

SIAA抗菌加工。Ag+ 銀イオンで抗菌仕様。細菌の増殖を抑制します。コンビニの丸型おにぎり1個が袋のまま入り、おかずも入るかわいいランチボックス。上段・下段とも、ごはんがつきにくいくっつかない加工が施されています。食後は1段にコンパクト収納できる入れ子式です。プラスチックのミニフォークが付き。

材質フタ・本体・フォーク:ポリプロピレン、中ブタ:EVA樹脂、使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤 寸法(mm)117×106×90 クレヨンしんちゃん24 容量(mL)【上段】230/【下段】270 段数2 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07334690 ONWR1AG
1,100
999
1,099 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする