液晶保護フィルム マツダ ロードスター ND 系 2015-2023 ( 7 インチ ) 指紋防止
クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。
高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。
色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種マツダ ロードスター ND 系 2015-2023 ( 7 インチ )
サイズ7
取付方式シリコン吸着
特性指紋防止
内容量1枚
注意
※液晶の平面部のみを保護します。液晶端部分が湾曲している端末の場合は、曲面部分はカバーされません。※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
※剥離フィルムを剥がす前にサイズを確認し、剥離フィルムを少しだけ剥がして、位置合わせをしてから貼り付けてください。
※一気に剥離フィルムを剥がしてから貼り付けると、大量の気泡が生じやすくなります。
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面を綺麗にしてから貼り付けてください。
カーナビ付属品 の新着商品
液晶保護フィルム EHOMEWEI 15.6インチ ELモバイルモニター RO-156PU (O156DSR) / RO-156NU (O156NSR) 高硬度9H 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥3,188
¥2,898