tone でこぼこストレッチローラースリム

tone でこぼこストレッチローラースリム トーン tone でこぼこストレッチローラースリム トーン tone でこぼこストレッチローラースリム トーン tone でこぼこストレッチローラースリム トーン tone でこぼこストレッチローラースリム トーン tone でこぼこストレッチローラースリム トーン tone でこぼこストレッチローラースリム トーン

直径約10cmのスリムタイプで扱いやすく持ち運び楽チン!

材質外側ローラー:EVA樹脂、内側チュープ:ABS樹脂 グリーン 高さ(mm)305 質量(g)400 縦(mm)100 横(mm)100 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07335688 TFL-03
2,000
1,798
1,978 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする