トーン
tone フタがお皿になるシリコンスチーマー丸型
電子レンジ・オーブン・食洗器ok!フタがお皿になるシリコンスチーマー。折りたためば約1/2サイズになりコンパクトに収納できます。
材質
シリコーンゴム
色
ディープブルー
容量(mL)
1300
高さ(mm)
85
質量(g)
350
縦(mm)
190
横(mm)
220
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07335679
SG-04
¥3,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください