シービージャパン
抗菌TPUまな板 半月
弾力性と硬さのバランスが取れたTPU素材で、汚れの原因につながる傷が付きにくい。
材質
熱可塑性エラストマー
高さ(mm)
4
質量(g)
190
縦(mm)
260
横(mm)
250
耐熱温度(℃)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07336151
-
ブラック
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
07336160
-
グレー
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください