シービージャパン
抗菌TPUまな板 レクタングル
弾力性と硬さのバランスが取れたTPU素材で、汚れの原因につながる傷が付きにくい。
材質
熱可塑性エラストマー
高さ(mm)
4
質量(g)
255
縦(mm)
230
横(mm)
300
耐熱温度(℃)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
横(mm)
縦(mm)
耐熱温度(℃)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07336126
-
300
230
100
ブラック
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
07336135
-
300
230
100
グレー
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください