変換ケーブル 2m (USB Type-C to HDMI) 4K 60Hz やわらか ミラーリング マルチディスプレイ
USB Type-C(TM)ポートを搭載したパソコン、スマートフォン、タブレットなどの映像信号を、HDMI入力ポートを搭載したディスプレイなどに出力することができる映像変換ケーブルです。配線しやすくクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。
- 用途
- USB Type-C(TM)ポート搭載パソコン、スマートフォン、タブレットなどの映像信号を、HDMI(R)入力ポートを搭載したディスプレイなどに出力することができる映像変換ケーブルです。
配線しやすくクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。
著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。
ドライバーは不要で、本製品1本で高画質映像と音声を伝送できます。
HDMIケーブルを追加で準備する必要がなく、簡単に接続が可能です。
4K2K(3840×2160/60Hz)の解像度に対応しています。
ディスプレイに接続して画面を拡張して使用できるマルチディスプレイ、接続端末と同じ画面を表示するミラーリング、両方に対応しています。
デジタル音声出力に対応しています。
アダプターの本体内部には、シールド効果が高く外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。
外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
- 色
- ブラック
- 規格
- HDCP1.4/HDCP2.2
- ケーブル長(m)
- 約2※コネクター含まず
- コネクタ形状
- USB Type-Cプラグ - HDMIプラグ
- 対応機種
- USB Type-C(TM)ポート搭載のパソコン、スマートフォン、タブレットおよびHDMI(R)ポート搭載のディスプレイなど
- プラグ
- 金メッキ
- シールド
- 3重シールド
- ケーブル太さ(mm)
- 約4.3
- 対応解像度
- 最大4K(3840×2160px)/60Hz
- ケーブルタイプ
- やわらかタイプ
- 内容量
- 1個
注意
※スマートフォン・タブレットの機種によってはマルチディスプレイに対応していない場合がございます。 ※本製品はIC搭載のアクティブタイプです。
※HDMIポートからUSB Type-C(TM)ポートへの変換はできません。
※音声出力に対応しています。
※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き差しをお試し下さい。
※環境、機器により正常に動作しない場合があります。
※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort Alt Mode対応であることをご確認ください。
※NINTENDO SWITCH(TM)には対応しておりません。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
変換・延長アダプタ の新着商品
カテゴリ



























