24 ファイアブラッド 玉ノ柄

24 ファイアブラッド 玉ノ柄 - SHIMANO(シマノ)24 ファイアブラッド 玉ノ柄 - SHIMANO(シマノ)24 ファイアブラッド 玉ノ柄 - SHIMANO(シマノ)24 ファイアブラッド 玉ノ柄 - SHIMANO(シマノ)24 ファイアブラッド 玉ノ柄 - SHIMANO(シマノ)

より早く、より確実に。ランディングの革命は止まらない。
アングラーが思い描く、理想のランディングをより早く、より確実なものへと昇華させる性能を追求。固着を防ぐだけでなく、タモ枠の回転までも防止するアンチロックジョイント+を搭載。従来のタマノエでは不可能であったタモ枠の回転と固着を同時に抑制できる機構へ進化。さらに、エアーアシスト尻栓と組み合わせることですばやい振出性能はそのままに、フィニッシュの精度を大幅に向上。要となるブランクスにはスパイラルXコアを採用し、風やサラシを裂くような鋭い操作性で、悪条件下でも確実な獲り込みを頼もしくアシスト。シビアなトーナメントシーンから生涯の記憶に残る魚まで、あらたな相棒が磯の夢を叶える。

仕様継ぎ方式:振出先径(mm)16.2カーボン含有率(%)99内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
自重(g)
継数(本)
仕舞(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07342871#5505.54455129.4
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07342880#6506.55806129.4
オープン
81,980
90,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07342889#7507.57007129.2
オープン
93,980
103,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする