#750 24 ファイアブラッド 玉ノ柄 SHIMANO(シマノ) 07342889

#750 24 ファイアブラッド 玉ノ柄 SHIMANO(シマノ) 07342889
#750 24 ファイアブラッド 玉ノ柄 SHIMANO(シマノ) 07342889
#750 24 ファイアブラッド 玉ノ柄 SHIMANO(シマノ) 07342889

24 ファイアブラッド 玉ノ柄

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
全長(m)7.5
内容量1個注文コード07342889品番#750
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
¥97,980

より早く、より確実に。ランディングの革命は止まらない。
アングラーが思い描く、理想のランディングをより早く、より確実なものへと昇華させる性能を追求。固着を防ぐだけでなく、タモ枠の回転までも防止するアンチロックジョイント+を搭載。従来のタマノエでは不可能であったタモ枠の回転と固着を同時に抑制できる機構へ進化。さらに、エアーアシスト尻栓と組み合わせることですばやい振出性能はそのままに、フィニッシュの精度を大幅に向上。要となるブランクスにはスパイラルXコアを採用し、風やサラシを裂くような鋭い操作性で、悪条件下でも確実な獲り込みを頼もしくアシスト。シビアなトーナメントシーンから生涯の記憶に残る魚まで、あらたな相棒が磯の夢を叶える。

全長(m)
7.5
自重(g)
700
継数(本)
7
仕舞(cm)
129.2
仕様
継ぎ方式:振出
先径(mm)
16.2
カーボン含有率(%)
99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする