cotta どんぐり焼き型 (6個取)

cotta どんぐり焼き型 (6個取) - cottacotta どんぐり焼き型 (6個取) - cottacotta どんぐり焼き型 (6個取) - cottacotta どんぐり焼き型 (6個取) - cotta

コロンとしたかわいいフォルムのどんぐりの焼き型です。
1度に6個焼けます。

材質
スチールにシリコン加工
寸法(mm)
(1個あたり)70×55×H28
外寸(mm)
265×175×H28
対応
オーブン可、食洗機不可
品名・タイプ
焼き菓子型
耐熱温度(℃)
220
使用後の手入方法
商品が届いたら、ご使用前に中性洗剤とぬるま湯で軽くスポンジを使い洗浄し、布で水気を優しく拭き取って下さい。使用後は基本的に軽く拭くだけにし、油分を残すようにするとシリコンが長持ちします。
内容量
1個
注意
※【使用上の注意】
※湯せん焼きでの使用、漬け置き洗いは避けて下さい。
※型離れしやすい加工ですが、レシピによってはくっつく場合もございますので、油脂を塗ってからご使用ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0735239143121
¥1,512
¥1,498
¥1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする