cotta
cotta WECK シリコン密閉蓋 S
(1件のレビュー)
液体が漏れない、開閉楽々なWECKシリコン蓋
仕様
オーブン:不可、食洗機:可
材質
シリコン
色
半透明
耐熱温度(℃)
230
電子レンジ
可
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)
73×11.5
内容量
1個
注意
※【使用上の注意】
※電子レンジで使用の際は、蓋を密閉せずにご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07352576
93760
¥
145
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください