DLC-REVOドリル バリレス4D

DLC-REVOドリル バリレス4D - NACHI(不二越)

求心力を高めドリルの振れを抑制する「Cポイント」と、切込み量や切削抵抗を低減し抜け際のバリを除去する「Rエッジ」に加え、溝ねじれ角を強くすることで、非鉄金属用として求められる切れ味を追及。「DLC-REVOコーティング」と組み合わせることで、従来と同等の加工条件でバリ極小化を実現。

材質【工具】超硬コーティングDLC-REVO内容量1本
全141種類を絞り込む
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(mm)
直径(mm)
141種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(mm)
直径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07354631DLCRVDBL4D0200491532
8,510
7,198
7,918(税込)
当日出荷
地域運賃
07354640DLCRVDBL4D0210491832.1
8,510
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
地域運賃
07354649DLCRVDBL4D0220491832.2
8,510
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
地域運賃
07354658DLCRVDBL4D0230491832.3
8,510
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
地域運賃
07354667DLCRVDBL4D0240491832.4
8,510
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
地域運賃
07354676DLCRVDBL4D0250491832.5
8,510
7,198
7,918(税込)
当日出荷
地域運賃
07354685DLCRVDBL4D0260492032.6
8,510
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
地域運賃
07354701DLCRVDBL4D0270492032.7
8,510
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
地域運賃
07354710DLCRVDBL4D0280492032.8
8,510
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
地域運賃
07354719DLCRVDBL4D0290492032.9
8,510
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
地域運賃
07354728DLCRVDBL4D0300492033
8,510
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
地域運賃
07354737DLCRVDBL4D0310602543.1
9,150
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
地域運賃
07354746DLCRVDBL4D0320602543.2
9,150
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
地域運賃
07354755DLCRVDBL4D0330602543.3
9,150
7,798
8,578(税込)
当日出荷
地域運賃
07354771DLCRVDBL4D0340602543.4
9,150
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
地域運賃
07354780DLCRVDBL4D0350602543.5
9,150
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
地域運賃
07354789DLCRVDBL4D0360602843.6
9,620
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
地域運賃
07354798DLCRVDBL4D0370602843.7
9,620
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
地域運賃
07354807DLCRVDBL4D0380602843.8
9,620
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
地域運賃
07354816DLCRVDBL4D0390602843.9
9,620
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
地域運賃
07354825DLCRVDBL4D0400602844
9,620
7,998
8,798(税込)
当日出荷
地域運賃
07354841DLCRVDBL4D0410773254.1
10,340
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
地域運賃
07354850DLCRVDBL4D0420773254.2
10,340
8,798
9,678(税込)
当日出荷
地域運賃
07354859DLCRVDBL4D0430773254.3
10,340
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
地域運賃
07354868DLCRVDBL4D0440773254.4
10,340
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
地域運賃
07354877DLCRVDBL4D0450773254.5
10,340
8,798
9,678(税込)
当日出荷
地域運賃
07354886DLCRVDBL4D0460773954.6
11,000
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
地域運賃
07354895DLCRVDBL4D0470773954.7
11,000
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
地域運賃
07354911DLCRVDBL4D0480773954.8
11,000
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
地域運賃
07354920DLCRVDBL4D0490773954.9
11,000
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
地域運賃
07354929DLCRVDBL4D0500773955
11,000
9,398
10,338(税込)
当日出荷
地域運賃
07354938DLCRVDBL4D0510824065.1
11,700
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
地域運賃
07354947DLCRVDBL4D0520824065.2
11,700
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
地域運賃
07354956DLCRVDBL4D0530824065.3
11,700
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
地域運賃
07354965DLCRVDBL4D0540824065.4
11,700
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
地域運賃
07354981DLCRVDBL4D0550824065.5
11,700
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
地域運賃
07354990DLCRVDBL4D0560824265.6
12,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
地域運賃
07354999DLCRVDBL4D0570824265.7
12,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
地域運賃
07355008DLCRVDBL4D0580824265.8
12,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
地域運賃
07355017DLCRVDBL4D0590824265.9
12,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
地域運賃
07355026DLCRVDBL4D0600824266
12,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
地域運賃
07355035DLCRVDBL4D0610844376.1
12,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
地域運賃
07355051DLCRVDBL4D0620844376.2
12,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
地域運賃
07355060DLCRVDBL4D0630844376.3
12,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
地域運賃
07355069DLCRVDBL4D0640844376.4
12,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
地域運賃
07355078DLCRVDBL4D0650844376.5
12,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
地域運賃
07355087DLCRVDBL4D0660844476.6
12,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
地域運賃
07355096DLCRVDBL4D0670844476.7
12,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
地域運賃
07355105DLCRVDBL4D0680844476.8
12,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
地域運賃
07355121DLCRVDBL4D0690844476.9
12,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする