パネルジョイント(締付ナット付)

パネルジョイント(締付ナット付) - ヤマト産業パネルジョイント(締付ナット付) - ヤマト産業パネルジョイント(締付ナット付) - ヤマト産業パネルジョイント(締付ナット付) - ヤマト産業

機器や配管の接続にご使用いただけます。
全て禁油禁水処理を行っております。

用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下接続A:W22-14(右)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07357318BPJW22RMP-W22RMP【旧】TB48
5,600
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
07357327BPJW22RMR-W22RMR【旧】TB49
5,600
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
07357336BPJW22RMP-W22RMR【旧】TB50
5,600
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
07357345BPJW22RMR-W22RMP【旧】TB51
5,600
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする