デリスタイル オオバコ

デリスタイル オオバコ WILD デリスタイル オオバコ WILD デリスタイル オオバコ WILD デリスタイル オオバコ WILD デリスタイル オオバコ WILD

食生活に彩りを加える選りすぐりの自然素材をお届けします。
オオバコは食物繊維を多く含み、昔から薬草として多くの効能を持つハーブとして用いられています。

成分粗タンパク質:13.7%以上、粗脂肪:2.0%以上、粗繊維:21.1%以下、粗灰分:12.5%以下、水分:11.3%以下 容量(g)30 カロリー(kcal)223(100gあたり) 内容量1袋(30g)
注意
※乾燥度合いによって内容量が多少変動する場合があります。
※本品は自然素材ですので、収穫ロットや収穫場所によって色目や状態が異なる場合がありますので予め、ご了承下さい。
※生き物の個性によって別の収穫ロットの物を食べなくなる時があります。食事に神経質なペットには予め、使用中の物に少しずつ混ぜ与え、慣らしてから切り替える等、偏食を緩和する方策を取るようにお願い致します。
※自然の中で育て、収穫する特性上、土の塊や石等の異物が一緒に収穫される場合があります。目視と手作業でそれらを取り除くように努めておりますが、稀に除去漏れがある場合もございますので、お手数をおかけいたしますが、生き物に与える前にご確認の上、与えるようにして下さい。
※飼育時における事故等に関しましては、責任を負いかねますので予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07358298 F71
オープン
329
362 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする