ベジドロップ ビーツ
デグー・チンチラ等 小動物用おやつ
「食べる輸血」とも言われるミネラル豊富なビーツをギュッと1つに
成分【エネルギー:約434kal(100gあたり)】粗タンパク質:17.3%以上、粗脂肪:5.1%以上、粗繊維:3.4%以下、粗灰分:2.7%以下、水分:9.1%以下
容量(g)50
主原料豆粉・ビーツの根・でんぷん
内容量1袋(50g)
注意
※本品は、デグー・チンチラ等の小動物用おやつです。他の目的及び、及び他の生き物には与えないで下さい。※幼児の手の届かない所に保管して下さい。また、直射日光の当たる所や高温多湿な場所は避けて下さい。
※開封後は、チャックをしっかりと閉め、出来るだけ早目にご使用下さい。
※幼児が直接与える時は保護者の方が付き添う様にして下さい。
※自然な素材を使用しております。脱色/着色加工や添加物を使用しておりませんので、色や形状等は季節・ロットにより異なる場合があります。また、時間の経過によって素材内の成分が表面に現れ、白っぽくなったり、白い粉の様な物が出る場合がございますが、品質には問題ございません。
※本品はできるだけ新鮮な風味が保たれる様、脱酸素剤を使用しチャック袋に封入しております。開封後は、チャックをしっかりと閉じ密封し、直射日光の当たらない、乾燥状態が保たれた
※風通しのよい場所で保管して、賞味期限に関係なくお早めにご使用下さい。