フォージングトイ ひっぱりボックス
見えているのにおやつがとれない!?
おやつを入れてフォージング!
考えながらエサ探しができるおもちゃです。
材質ポリカーボネート(PC)
寸法(mm)37×17×71
対象小鳥・デグー・チンチラ
内容量1個
注意
※本品は小型インコ・中型インコ・小型フィンチ等の小鳥、デグー・チンチラ等の小動物用おもちゃです。他の目的には使用しないで下さい。※火気には近づけないで下さい。
※お子様の手の届く場所や足元などに置かないようにして下さい。
※取り扱いには十分注意し、飼育者の管理の下、正しい状態で使用して下さい。使用中は製品や生き物の状態をよく確認し、事故の危険を感じた場合は使用を中止して下さい。
※生き物が本品をかじり、かじり方により、かじった先端等が鋭利に尖る場合がありますので、使用・消耗状況をよく確認し安全を確認しながら使用して下さい。
※高温や直射日光が当たる場所、湿度の高い場所での使用や保管、排泄物等で汚れたままでの使用は、製品の劣化の原因となりますので、しないようにお願いいたします。
※本品を洗浄する時は、柔らかい布かスポンジを使用して、水、またはぬるま湯で洗って下さい。金属製のタワシや薬品、60℃以上のお湯の使用はキズや変形、変質の原因となります。
※ご使用中は本品や部品の消耗状態をよく観察し安全を確認しながら使用して下さい。ひび割れや磨耗、樹脂の劣化等が見られた場合は使用を中止して新しいものと交換して下さい。
※対象の生き物であっても、体の大きさや体調、体力、個性等によって使用に適さない場合があります。
※生き物は、種類や体格(体のサイズや年齢等)、性格に個体差があり、予測不可能な行動を起こしたりします。飼育者(管理者)は、生き物の行動や習性をよく理解して、よく観察し、本品の使用範囲を超えそうな場合や異常や危険を感じた場合は、直ちに使用を中止して下さい。
※飼育時における事故等に関しましては、責任を負いかねますので予めご了承下さい。。