NTN(エヌティーエヌ)
ベアリングユニット F-UCPR
その他
【封入グリース】LP03
材質
【軸受】ステンレス【軸受箱】ガラス繊維強化樹脂
軸径(Φmm)
25
形式
ピロー形ユニット
F1
軸受箱底のぬすみ無し
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07360371
F-UCPR205F1/LP03
¥
11,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方