mizuno(ミズノ)
紳士無地レギンス10分丈冷感吸水速乾
冷感機能プラス通気性を高めるメッシュ設計で、作業パフォーマンスをサポートします。
用途
現場作業に。
材質
ナイロン90% ポリウレタン10%
色
ブラック
タイプ
タイツ
機能
クール、通気性
内容量
1足
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07370478
478-291B-06-90
626-0854
M~L
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
07370487
478-291B-08-90
626-0851
L~LL
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください