金型デートマークОP型(6年表示)

金型デートマークОP型(6年表示) 浦谷商事

OP型プラスチック金型専用・成型品のロット管理に最適です。
プラ型に埋め込むための商品です。

用途プラ型埋め込み用 摘要6Y型(年(6年表示)) 文字種別日付 硬度HRC50±2 内容量1個
注意
※25年モデルは、2024年8月入荷予定。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全長(mm)
外径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07414648 OP-6Y-16-25-30 537-0958 SUS420焼入研磨仕上げ 14 16
8,500
7,698
8,468 (税込)
翌日出荷
07414621 OP-6Y-6-25-30 537-0950 ステンレス(SUS420焼入研磨仕上げ) 8 6
7,200
 
 
取扱い終了
07414630 OP-6Y-8-25-30 537-0960 SUS420焼入研磨仕上げ 10 8
7,400
 
 
取扱い終了
07414639 OP-6Y-10-25-30 537-0946 SUS420焼入研磨仕上げ 12 10
7,600
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする