古河薬品工業
工業用精製水コック付
逆浸透(RO)膜+イオン交換により精製した純度の高い精製水です。
大量にバッテリーを使用している工場やLLC等液剤の希釈に使用できます。
抽出用コック付属。廃棄が楽なバッグインボックスタイプです。
用途
バッテリーの補充用や各種の希釈溶液、その他の工業用途に使用できます。
トラスコ品番
177-8767
色
無色透明
高さ(mm)
286
使用温度範囲(℃)
0~100
容量(L)
20
適合規格
A1相当
縦(mm)
295
横(mm)
288
内容量
1個
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07407867
05-206
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください