クリアボイス機能付きワイヤレススピーカー

クリアボイス機能付きワイヤレススピーカー 東芝 クリアボイス機能付きワイヤレススピーカー 東芝 クリアボイス機能付きワイヤレススピーカー 東芝

全体の音量を変えずに人の声が聞き取りやすいよう音声を再構築し、映画やドラマのセリフやニュースなど人の声を強調し明瞭で聴き取りやすい音声を届けます。
パッシブラジエーター搭載でコンパクトな本体でありながら厚みのある重低音を実現し音楽もパワフルに再生します。
水に浮き、砂や塵などの侵入を防部IP67対応。ビーチやキャンプ場などアウトドアシーンでも楽しめます。

付属品保証書付き取扱説明書、USBケーブル(Type-C) 寸法(mm)幅215×高さ84×奥行64 質量(kg)0.62 ブラック 最大出力(W)実用:5+5 スピーカーフルレンジスピーカー×2+パッシブラジエーター×2 標準容量(mAh)電源:内蔵リチウムイオン電池5000 使用時間(時間)最大:約20(音量50パーセント、クリアボイスオフの場合) BluetoothVer.5.1、対応プロファイル:A2DP、AVRCP、HFP、HSP、見通し距離:10 入出力端子(AUX)Φ3.5mmステレオミニジャック 内容量1台
注意
※ハンズフリー通話(電話/WEB会議等)の時は、クリアボイス機能は動作しません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07417001 AX-FX10(K)
オープン
4,698
5,168 (税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする