車線分離標 ポールコーンCITY R (接着用スチールスペーサータイプ)

車線分離標 ポールコーンCITY R (接着用スチールスペーサータイプ) - 積水樹脂車線分離標 ポールコーンCITY R (接着用スチールスペーサータイプ) - 積水樹脂車線分離標 ポールコーンCITY R (接着用スチールスペーサータイプ) - 積水樹脂車線分離標 ポールコーンCITY R (接着用スチールスペーサータイプ) - 積水樹脂車線分離標 ポールコーンCITY R (接着用スチールスペーサータイプ) - 積水樹脂

交通の少ない箇所向けタイプです。
本体部の補修が可能です。
幅140mm×奥行き161mmの小型ベースの車線分離標です。
コンクリート2次製品に接着設置可能です。
本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。

用途
工場場内、駐車場などの誘導に。
コンクリート2次製品上。
コンクリート舗装上。
材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂幅(mm)140(本体)赤タイプ接着式全幅(mm)160ベース径(Φmm)140×160ポール径(Φmm)80内容量1本
注意
※ジスロンボンドは使用しないでください。
※コンクリート2次製品に設置できます。
※コンクリート舗装面に接着する場合、表面状態を確認して、クラック、剥離、不陸、著しい汚れがあるときは設置をお控えください。
※過度な踏みつけが想定される箇所へは設置をお控えください。
※新設の舗装面、新設の区画線上には設置しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07403606PCCTR-40RW-SNT-T6632-8159400
オープン
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
07403615PCCTR-65RW-SNT-T6632-8163650
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
07403631PCCTR-80RW-SNT-T6632-8161850
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
07403640PCCTR-100RW-SNT-T6632-81601000
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする