パイプ式オイルゲージ バルブ付パイプ式オイルゲージ DXタイプ(耐熱・耐薬品性) KLPD-GV

パイプ式オイルゲージ バルブ付パイプ式オイルゲージ DXタイプ(耐熱・耐薬品性) KLPD-GV - 協和パイプ式オイルゲージ バルブ付パイプ式オイルゲージ DXタイプ(耐熱・耐薬品性) KLPD-GV - 協和

◎KLPD-G 型オイルゲージのバルブ付オイルゲージです。・取り付けボルト内にバルブがコンパクトに内蔵されていて、取り付けボルトを締め込めば、バルブの操作が可能になります。・バルブ取り付けボルトの材質は C3604 (真鍮)です。◎不慮によるガラスパイプ等の破損で油漏れが生じた場合、取り付けボルトに内蔵したバルブを締めると、油漏れを防止できます。◎バルブ付取り付けボルトを使用している他は、KLPD-G型オイルゲージと同じです。◎耐熱:135℃◎耐圧:1.5 Mpa

形状パイプ式公差A:±0.60シリーズKLPD-GV寸法A(mm)1000ねじ寸法D:M10×1.50寸法B(mm)1032寸法C(mm)935内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07383586KLPD-1000GV-M10
71,400
67,980
74,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする