作業服”COOLING BLAST”ブルゾン

作業服”COOLING BLAST”ブルゾン リンクサス(Linxas)

襟は通常のウエアよりも高いトールカラーを採用したことで、より上方へ風を送ることが可能になり、ヘルメット内部まで風を送り込めます。
袖周りを広くすることで、脇・腕からの風抜けを良くします。
ウエア背面内側にメッシュを張ることにより空間ができ、スムーズな風の循環をアシストします。
左腕部はペン差し付きです。
裏地は、空気漏れ対策のためのコーティング済みです。

トラスコ品番232-1234 シルバーグレー サイズ5L 胸囲(cm)148 混率(%)高密度綿100 肩幅(cm)60 袖丈(cm)60 着丈(cm)72 内容量1着
注意
※ファン、バッテリー、ケーブル、充電器は別売です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07363801 LX-6700WS-5L
オープン
5,898
6,488 (税込)
当日出荷

メーカー直送
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする