封緘機 帯鉄用 KK100型 帯鉄用

封緘機 帯鉄用 KK100型 帯鉄用 - 小島鋼業

帯鉄用の封緘機です。
部品の交換も容易に出来ます。
主要部品は全て特殊熱処理が施され、耐久性、耐摩耗性に優れています。

全長(mm)450バンド厚さ(mm)0.3~0.6適合バンド帯鉄シール厚(mm)0.4~0.5内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合バンド幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07403159KK100-13646-724913
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
07403168KK100-16646-724116
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
07403177KK100-19646-726019
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種バンド用引き締め機・封緘機・カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする