小島鋼業
封緘機 帯鉄用 KK110型 帯鉄用
帯鉄用の封緘機です。
部品の交換も容易に出来ます。
厚さ0.8ミリまでの帯鉄に使用できる様に強力に主要部分が全て特殊熱処理が施され、耐久性、耐摩耗性に優れています。
トラスコ品番
646-7263
全長(mm)
450
バンド厚さ(mm)
0.6~0.8
適合バンド幅(mm)
19
適合バンド
帯鉄
シール厚(mm)
0.6
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07403186
KK110-19
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください