キオクシア(KIOXIA)
ベーシックmicroSDメモリカード
携帯電話、デジタルカメラ、ノートPC用におすすめです。
付属品
SD変換アダプター
トラスコ品番
575-3545
幅(mm)
15
高さ(mm)
1
奥行(mm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(GB)
512
SDスピードクラス
C10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07396055
1521548KMUB-A512G
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください