SAFETY J
SAFETY J OXYPAS SONICサンダル
超軽量サンダル、着用感を感じにくいです。
サイドに空気穴があり、通気性抜群です。
丸洗い可能です(40℃以下)。
用途
クリーニング、病院、美容センター、事務所業などに。
材質
アッパー材:軽量EVA、ソール:EVA
規格
EN ISO 20347規格
靴タイプ
サンダル
内容量
1足
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
サイズ(cm)
サイズ規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07395231
SONIC.WHT.3536
596-8735
ホワイト
23/23.5
EU(ヨーロッパ)規格:35/36、UK(イギリス)規格:2.5/3.5、US(アメリカ)規格:3/4
¥
6,440
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07395240
SONIC.WHT.3738
596-8738
ホワイト
24/25
EU(ヨーロッパ)規格:37/38、UK(イギリス)規格:4/5、US(アメリカ)規格:4.5/5.5
¥
6,440
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07395249
SONIC.WHT.3940
596-8743
ホワイト
25.5/26
EU(ヨーロッパ)規格:39/40、UK(イギリス)規格:5.5/6/5、US(アメリカ)規格:6.5/7.5
¥
6,440
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07395258
SONIC.WHT.4142
596-8742
ホワイト
26.5/27
EU(ヨーロッパ)規格:41/42、UK(イギリス)規格:7/8、US(アメリカ)規格:8/9
¥
6,440
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07395267
SONIC.WHT.4344
596-8733
ホワイト
28/28.5
EU(ヨーロッパ)規格:43/44、UK(イギリス)規格:9/9.5、US(アメリカ)規格:10/10.5
¥
6,440
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07395276
SONIC.BLK.3536
596-8741
ブラック
23/23.5
EU(ヨーロッパ)規格:35/36、UK(イギリス)規格:2.5/3.5、US(アメリカ)規格:3/4
¥
6,440
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07395285
SONIC.BLK.3738
596-8737
ブラック
24/25
EU(ヨーロッパ)規格:37/38、UK(イギリス)規格:4/5、US(アメリカ)規格:4.5/5.5
¥
6,440
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07395301
SONIC.BLK.3940
596-8740
ブラック
25.5/26
EU(ヨーロッパ)規格:39/40、UK(イギリス)規格:5.5/6/5、US(アメリカ)規格:6.5/7.5
¥
6,440
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07395310
SONIC.BLK.4142
596-8744
ブラック
26.5/27
EU(ヨーロッパ)規格:41/42、UK(イギリス)規格:7/8、US(アメリカ)規格:8/9
¥
6,440
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07395319
SONIC.BLK.4344
596-8730
ブラック
28/28.5
EU(ヨーロッパ)規格:43/44、UK(イギリス)規格:9/9.5、US(アメリカ)規格:10/10.5
¥
6,440
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07395328
SONIC.NAV.3536
596-8745
ネイビー
23/23.5
EU(ヨーロッパ)規格:35/36、UK(イギリス)規格:2.5/3.5、US(アメリカ)規格:3/4
¥
6,440
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07395337
SONIC.NAV.3738
596-8736
ネイビー
24/25
EU(ヨーロッパ)規格:37/38、UK(イギリス)規格:4/5、US(アメリカ)規格:4.5/5.5
¥
6,440
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07395346
SONIC.NAV.3940
596-8729
ネイビー
25.5/26
EU(ヨーロッパ)規格:39/40、UK(イギリス)規格:5.5/6/5、US(アメリカ)規格:6.5/7.5
¥
6,440
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07395355
SONIC.NAV.4142
596-8728
ネイビー
26.5/27
EU(ヨーロッパ)規格:41/42、UK(イギリス)規格:7/8、US(アメリカ)規格:8/9
¥
6,440
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07395371
SONIC.NAV.4344
596-8731
ネイビー
28/28.5
EU(ヨーロッパ)規格:43/44、UK(イギリス)規格:9/9.5、US(アメリカ)規格:10/10.5
¥
6,440
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください