曜日別特売

マグ皿 磁短 弐 ミニ

マグ皿 磁短 弐 ミニ - SK(新潟精機)マグ皿 磁短 弐 ミニ - SK(新潟精機)マグ皿 磁短 弐 ミニ - SK(新潟精機)マグ皿 磁短 弐 ミニ - SK(新潟精機)マグ皿 磁短 弐 ミニ - SK(新潟精機)マグ皿 磁短 弐 ミニ - SK(新潟精機)

ステープルやビスなどが固定でき、簡単に取り出せるので、作業の時短に最適です。
従来品に比べ収納面を広げ、軽量化を実現しています。
トレー本体は傾斜があり、カラビナで取り付けた際は体への密着性を高め、不意な跳ね上がりを防止するとともに、ビスなどが取りやすい形状になっています。
カラビナ付で腰回りやハーネスなどに取付可能です。
腰回りに彩りを与えるカラーバリエーションがあります。

用途ステープル、ビスなどの保持に吸着力(N)10(収納面4)材質本体:ステンレス、磁石:フェライト磁石トラスコ品番610-0495幅(mm)133高さ(mm)29奥行(mm)123内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸着力(N)
奥行(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07395879MGT2-130(O)10(収納面4)12313329
6,000
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする