マルチデーターデートマークYM型

マルチデーターデートマークYM型 浦谷商事

1つのリングに集約することで金型に埋め込む限りあるスペース要求を改善、大幅なコスト削減を実現しました。
Wリングタイプなので、年と月、日付の管理が1つのデートマークで可能になりました。
時計回りで年、日付10の位を表示、反時計回りで月、日付1の位を表示します。

材質SUS420焼入研磨仕上げ 摘要YM型(年・月) 文字種別日付 硬度HRC50±2 内容量1個
注意
※25年モデルは、2024年8月入荷予定。
※別作は出来ません。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全長(mm)
外径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07399126 MD-YM-6-25 537-0970 10 6
19,000
16,980
18,678 (税込)
翌日出荷
07399135 MD-YM-8-25 537-0956 10 8
17,500
15,980
17,578 (税込)
翌日出荷
07399151 MD-YM-10-25 537-0954 12 10
16,000
 
 
取扱い終了
07399160 MD-YM-16-25 537-0972 14 16
19,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする