多用途弾性防水接着剤 Miracle6

多用途弾性防水接着剤 Miracle6 - ヘルメチック多用途弾性防水接着剤 Miracle6 - ヘルメチック
(1件のレビュー)

耐熱150℃まで使用ができる弾性接着防水剤です。

用途様々な材質に使用ができる防水接着用で、特に150℃までの耐熱部に。材質特殊ウレタン樹脂グレー使用温度範囲(℃)-30~150粘度(mPa・s)ペースト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱、防水内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(mL)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像07408917Miracle6TNGY333683-5617333333g
6,920
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像07408926Miracle6TNGY120683-5629120120g
3,480
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07408926
2025-11-24
用途: 測定器の設置・固定
イマリ・ホットエアータービン製造業

チューブ先端に封印のアルミシールが無かったので出口は硬化しており
大変に使いずらくて、全量使用することが出来なかった。
倉庫の温度、遮光など管理上問題があると考えます。
改善を強く希望いたします!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする