ヘルメチック
多用途弾性防水接着剤 Miracle2
乾燥面だけではな湿潤面でも施工が可能な弾性防水接着剤です。
用途
湿潤面での接着防水用に。
材質
特殊変成シリコン樹脂
色
グレー
使用温度範囲(℃)
-60~85
粘度(mPa・s)
500±100
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
特性
防水
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(mL)
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07409021
Miracle2LGY330
683-9995
330
330g
¥
6,920
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07409030
Miracle2LGY120
683-5627
120
120g
¥
3,290
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください