曜日別特売

SHガゼットホース 15×20

SHガゼットホース 15×20 - 三洋化成SHガゼットホース 15×20 - 三洋化成

特殊なニット編み方式により、ねじれにくく水の流れをスムーズにします。

用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。トラスコ品番652-7489材質ポリ塩化ビニール(PVC)+ポリエステル糸クリアブルー長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.7(環境温度23℃時)許容曲げ半径(mm)79以上外径(mm)20内径(mm)15内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07404866GA-1520H50CB
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする