テザック
ラッシングベルト(ラチェットバックル式) エンドレス
高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています。
破断強度がひとめで分かるブラックライン入りです。
用途
輸送時の荷崩れ防止に。
トラスコ品番
226-1676
材質
ベルト:高強力ポリエステル原着糸、ラチェットバックル:スチール
厚さ(mm)
【ベルト】1.4
色
ブルー
ベルト幅(mm)
25
端末仕様
エンドレス
ベルト長さ巻取側(m)
8
最大使用荷重(t)
0.25
ベルト長さ固定側(m)
8
破断強度(kN)
10
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07404051
R05N080000A
¥
4,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください