防犯カメラ エコ・アイ02SE

防犯カメラ エコ・アイ02SE - GLANSHIELD防犯カメラ エコ・アイ02SE - GLANSHIELD

ソーラー充電式防犯カメラです。
ソーラーパネル一体・分離型(分離ケーブル3m別売)でカメラの設置場所がソーラーパネルに制限されません。十分に電力を蓄えてから起動する「ローバッテリー起動対策回路」を搭載しています。
IP接続もモード、AP接続モードから接続モードが選べます。
PIR人感センサーが節減を検知し、カメラを起動。人型を検知して録画を開始。スマホに通知します。
約10mの赤外線撮影可能です。

用途自宅の防犯に。果樹園の防犯に。倉庫等や不法投棄の監視に。付属品アンテナ、USBケーブル、ブラケット、ボルト、ネジ、アンカープラグ、ドライバー、取扱説明書/保証書、取扱説明書/保証書トラスコ品番660-8718セット内容本体(ソーラーパネル付き)、ブラケット幅(mm)94高さ(mm)115奥行(mm)200電源ソーラー画素数最大200万使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07404035GS-SLB02
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする