マグネットトレー

マグネットトレー アストロプロダクツ マグネットトレー アストロプロダクツ マグネットトレー アストロプロダクツ マグネットトレー アストロプロダクツ

鉄製の平面であれば、どこでも取り付けることができます。

用途ナットやパーツなどが紛失しないように、強力なマグネットでしっかりと保持することができるトレー トラスコ品番652-7425 材質(本体)プラスチック 外寸法・高さ(mm)42 外寸法・奥行(mm)150 外寸法・間口(mm)150 有効内寸法・間口(mm)135 有効内寸法・奥行(mm)135 有効内寸法・高さ(mm)28 内容量1個
注意
※磁気の影響を受けやすい物のそばで、使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07411200 2003000011296
オープン
439
483 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする